Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NUCOR N04100.050.0750 Hex Cap Screw, Grade 8, 1/2-13 Thread Size, 7-1/2 Inch Size, 5Pk | AB3DTC 1RMC9

NUCOR N04100.050.0750 Insexskruv, grad 8, 1/2-13 gängstorlek, 7-1/2 tumsstorlek, 5pk

Finns i lager
Artikel: AB3DTC Modell: N04100.050.0750Korsreferens: 1RMC9
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
477SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/2 "-13
Diameter1 / 2 "
FinishEnkel
Grade8
Huvudhöjd5 / 16 "
Head TypHex
Huvudets bredd3 / 4 "
Längd under huvudet7.5 "
MaterialMedium kolstål
Min. Trådlängd1-1 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
PatronerTillverkare Nr 00080-2863-450
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.5 "
Tråd storlek1 / 2-13
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.98
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUCOR N04100.050.0750 Insexskruv, grad 8, 1/2-13 gängstorlek, 7-1/2 tumsstorlek, 5pk
477SEK /packa