Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NUCOR N04100.100.0750 Hex Cap Screw, Grade 8, 1-8 Thread Size, 7-1/2 Inch Length | AB3DVA 1RMN5

NUCOR N04100.100.0750 Insexskruv, grad 8, 1-8 gängstorlek, 7-1/2 tums längd

Finns i lager
Artikel: AB3DVA Modell: N04100.100.0750Korsreferens: 1RMN5
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
405SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1-8
Diameter1"
FinishEnkel
Grade8
Huvudhöjd39 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd1.5 "
Längd under huvudet7.5 "
MaterialMedium kolstål
Min. Trådlängd2-1 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2.5 "
Tråd storlek1-8
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.86
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod7318156080
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUCOR N04100.100.0750 Insexskruv, grad 8, 1-8 gängstorlek, 7-1/2 tums längd
405SEK /enhet