OC KECKLEY FÖRETAG 677FG / IB Flytventil Enhet Storlek 6 tum | AD9DRR 4PTZ3

O C KECKLEY COMPANY 677FG/IB Flottörventilenhet Enkel storlek 6 tum

Finns i lager
Artikel: AD9DRR Modell: 677FG/IBKorsreferens: 4PTZ3

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

109 825 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFloat Valve Assembly
Body MaterialStrykjärn
förbindelseFlänsad
Flyt Dia.10 "
Flytande materialRostfritt stål
Max. Tryck200 psi
Rod Length24 "
SeatSingle
Storlek6
StilTyp 77, Globe
Temperaturintervall35 grader till 406 grader F.
Ventilflöde - flöde (1)95 gpm
Ventilflöde - flöde (2)3360 gpm
Ventilflöde - tryck (1)1 psi
Ventilflöde - tryck (2)40 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 76.5
Fartygets höjd (cm)93.98
Fartygets längd (cm)58.42
Fartygets bredd (cm)58.42
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Service (återvändsgränd)

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialförbindelseFlyt Dia.Max. TryckStorlekStilTemperaturintervallPris
OC KECKLEY FÖRETAG 1 / 27SG / BB Flytventil Enhet Storlek 1/2 tum | AD9DQA 4PTV1 1 / 27SG / BBBronzeNPT7"130 psi1 / 2 "Typ 7, Globe35 grader till 125 grader F.16 207 kr
OC KECKLEY FÖRETAG 3 / 47SG / BB Flytventil Enhet Storlek 3/4 tum | AD9DQB 4PTV2 3 / 47SG / BBBronzeNPT7"130 psi3 / 4 "Typ 7, Globe35 grader till 125 grader F.-
RFQ
OC KECKLEY FÖRETAG 17SG / BB Flytventil Enhet Storlek 1 tum | AD9DQC 4PTV3 17SG / BBBronzeNPT7"100 psi1"Typ 7, Globe35 grader till 125 grader F.17 539 kr
OC KECKLEY FÖRETAG 11 / 47SG / BB Flytventil Enhet 80 Psi | AD9DQD 4PTV4 11 / 47SG / BBBronzeNPT7"80 psi1.25 "Typ 7, Globe35 grader till 125 grader F.19 598 kr
OC KECKLEY FÖRETAG 11 / 27SG / BB Flytventil Enhet 65 Psi | AD9DQE 4PTV5 11 / 27SG / BBBronzeNPT7"65 psi1.5 "Typ 7, Globe35 grader till 125 grader F.21 627 kr
OC KECKLEY FÖRETAG 27SG / IB Float Valve Assembly Single 50 Psi | AD9DQF 4PTV6 27SG / IBStrykjärnNPT7"50 psi2"Typ 7, Globe35 grader till 125 grader F.27 149 kr
OC KECKLEY FÖRETAG 1 / 27SA / BB Flytventil Enhet Storlek 1/2 tum | AD9DQG 4PTV7 1 / 27SA / BBBronzeNPT7"130 psi1 / 2 "Typ 7, vinkel35 grader till 125 grader F.16 614 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

O C KECKLEY COMPANY 677FG/IB Flottörventilenhet Enkel storlek 6 tum
109 825 kr /enhet