Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OASE 45416 Fontänpump, 1/64 hk, 120VAC Spänning | CH6JXN 53MH87

OASE 45416 Fontänpump, 1/64 hk, 120VAC spänning

Finns i lager
Artikel: CH6JXN Modell: 45416Korsreferens: 53MH87

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 289 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFontänpump
Byråns efterlevnadcETLus.png
Amps0.6A
Bearing TypeBoll
Ledningslängd16 "
Sladdstorlek18
SnörtypSJTW
DutyKontinuerlig
RamPlast
Fulllastförstärkare0.4A
GPH of Water @ 1 Ft. av Head470
GPH of Water @ 5 Ft. av Head235
Höjd3 3 / 8 "
Husets materialABS
HP1/64
Hz60 Hz
PumphjulsmaterialABS
PumphjulstypRotary skovel
Inlopp3 / 4 "
Längd4 3 / 8 "
Max. Huvud7.9 ft.
Max. Flytande temp.90 Deg. F
Max. Specifik gravitation1
MotorhöljeEpoxi
motortypSynkron
Classic Outlet1/2", 3/4", 5/8"
ÖverbelastningsskyddJa
Fas1
Spänning120V AC
Garanti3 år.
Vättade materialAlla
Bredd2 3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.152
URSPRUNGSLANDKina

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OASE 45416 Fontänpump, 1/64 hk, 120VAC spänning
1 289 kr /enhet