Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OPTIMUM 5TPA3 Cirkelsågblad 14 tum 120 tänder | AE6KPZ

OPTIMUM 5TPA3 cirkelsågblad 14 tum 120 tänder

Finns i lager
Artikel: AE6KPZ Modell: 5TPA3
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
5 690 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKallsågblad
Arbor Hole32mm
Blad Dia.14 "
BladetypMetallklippning
Klippdjup2 "fast, 4-5 / 16" rör
Diamond knockoutNej
Krokvinkel10 grader
sågspåret0.098 "
Max. Varvtal500
Antal tänder120
Plattjocklek0.098 "
Tips MaterialStål
TandmalningATB

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.04
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)1.91
HS-kod8202200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBlad Dia.KlippdjupAntal tänderPlattjocklekPris
OPTIMUM 5TNZ6 Cirkelsågblad 9 tum 180 tänder | AE6KNE 5TNZ69"1-3 / 8 "fast, 2-7 / 16" rör1800.078 "2 956 kr
OPTIMUM 5TNZ7 Cirkelsågblad 9 tum 120 tänder | AE6KNF 5TNZ79"1-3 / 8 "fast, 2-7 / 16" rör1600.078 "2 946 kr
OPTIMUM 5TNZ8 Cirkelsågblad 10 tum 180 tänder | AE6KNG 5TNZ810 "1-7 / 8 "fast, 2-15 / 16" rör1800.078 "3 125 kr
OPTIMUM 5TPA0 Cirkelsågblad 10 tum 78 tänder | AE6KPW 5TPA010 "1-7 / 8 "fast, 2-15 / 16" rör780.078 "3 242 kr
OPTIMUM 5TPA1 Cirkelsågblad 14 tum 280 tänder | AE6KPX 5TPA114 "2 "fast, 4-5 / 16" rör2800.098 "6 106 kr
OPTIMUM 5TPA2 Cirkelsågblad 14 tum 180 tänder | AE6KPY 5TPA214 "2 "fast, 4-5 / 16" rör1800.098 "6 870 kr
OPTIMUM 5TPA4 Cirkelsågblad 14 tum 60 tänder | AE6KQA 5TPA414 "2 "fast, 4-5 / 16" rör600.098 "6 141 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OPTIMUM 5TPA3 cirkelsågblad 14 tum 120 tänder
5 690 kr /enhet