Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ORION 11/2 UNION Union Pipe Storlek 1 1/2 In | AD2HBG 3PFV7

ORION 11/2 UNION Union Pipe Storlek 1 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AD2HBG Modell: 11/2 UNIONKorsreferens: 3PFV7
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
4 914 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnionen
Body Materialpolypropylen
FärgWhite
AnslutningstypSlip x Slip
Max. Tryck150 psi
Utanför Dia.2.315 "
Rörstorlek1.5 "
tidtabell80
Temp. Räckvidd40 grader till 210 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)16.76
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod3917220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ORION 11/2 UNION Union Pipe Storlek 1 1/2 In
4 914 kr /enhet