Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 804-5001 Carbide Bur Spetsiga Tree 1/2 Inch | AH3ZMY 33ZR93

OSG 804-5001 Carbide Bur Spetsiga Tree 1/2 Inch

Finns i lager
Artikel: AH3ZMY Modell: 804-5001Korsreferens: 33ZR93

Få det Maj 17, Fredag
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
715SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.1 / 2 "
SkärkantstypHöger hand
Klipplängd3 / 4 "
Max. Varvtal50,000
Total längd2"
SkaftmaterialHSS
Skaftstorlek1 / 4 "
FormaSpetsigt träd
HandelsnummerSG-13

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.59
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)1.59
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftmaterialSkaftstorlekHandelsnummerPris
OSG 804-2362 Hårdmetall Bur 6 mm skärdiameter RH-skärning | AH3ZMP 33ZR85 804-23626.00mm16mm75,00050mmKarbid6"SG-1412SEK
OSG 804-2500 Carbide Bur Pointed Tree 1/4 tum | AH3ZMQ 33ZR86 804-25001 / 4 "5 / 8 "70,0002"Karbid1 / 4 "SG-1412SEK
OSG 804-3125 Carbide Bur Pointed Tree 5/16 tum | AH3ZMR 33ZR87 804-31255 / 16 "3 / 4 "65,0002"HSS1 / 4 "SG-2443SEK
OSG 804-3125-60 Hårdmetallbur 8 mm skärdiameter RH-skärning | AH3ZMT 33ZR88 804-3125-608.00mm19mm65,00050mmHSS6"SG-2443SEK
OSG 804-3750 Carbide Bur Pointed Tree 3/8 tum | AH3ZMU 33ZR89 804-37503 / 8 "3 / 4 "63,0002"HSS1 / 4 "SG-3443SEK
OSG 804-3750-60 Hårdmetallbur 9 mm skärdiameter RH-skärning | AH3ZMV 33ZR90 804-3750-609.00mm19mm65,00050mmHSS6"SG-3399SEK
OSG 804-5000 Carbide Bur Pointed Tree 1/2 tum | AH3ZMW 33ZR91 804-50001 / 2 "1"50,0002"HSS1 / 4 "SG-5710SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 804-5001 Carbide Bur Spetsiga Tree 1/2 Inch
715SEK /enhet