Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 901-4375 hårdmetallborrcylinder 7/16 tum | AH3ZKJ 33ZR34

OSG 901-4375 Carbide Bur Cylinder 7/16 tum

Finns i lager
Artikel: AH3ZKJ Modell: 901-4375Korsreferens: 33ZR34
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
577SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.7 / 16 "
SkärkantstypHöger hand
Klipplängd1"
Max. Varvtal55,000
Total längd2"
SkaftmaterialHSS
Skaftstorlek1 / 4 "
Formacylinder
HandelsnummerSA-4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)1.27
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftmaterialSkaftstorlekHandelsnummerPris
OSG 901-1000-60 Hårdmetall Bur 25 mm skärdiameter RH-skärning | AH3ZJR 33ZR17 901-1000-6025.00mm25mm25,00050mmHSS6"SA-91 683 kr
OSG 901-1000 Carbide Bur Cylinder 1 tum | AH3ZJT 33ZR18 901-10001"1"90,0002"HSS1 / 4 "SA-91 676 kr
OSG 901-1250 hårdmetallburcylinder 1/8 tum | AH3ZJU 33ZR19 901-12501 / 8 "1 / 2 "80,0002"Karbid1 / 4 "SA-11279SEK
OSG 901-1250-60 Hårdmetallbur 3 mm skärdiameter RH-skärning | AH3ZJV 33ZR20 901-1250-603.00mm12mm80,00050mmKarbid6"SA-11300SEK
OSG 901-1250-EC Carbide Bur Cylinder 1/8 tum | AH3ZJW 33ZR21 901-1250-EG1 / 8 "1 / 2 "80,0002"Karbid1 / 4 "SA-11297SEK
OSG 901-1875 Carbide Bur Cylinder 3/16 tum | AH3ZJX 33ZR22 901-18753 / 16 "5 / 8 "75,0002"Karbid1 / 4 "SA-14309SEK
OSG 901-1875-EC hårdmetallburcylinder 3/16 tum | AH3ZJY 33ZR24 901-1875-EG3 / 16 "5 / 8 "75,0002"Karbid1 / 4 "SA-14327SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 901-4375 Carbide Bur Cylinder 7/16 tum
577SEK /enhet