Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 901-7500-60 Hårdmetallborr 19mm skärdiameter RH Cut | AH3ZKX 33ZR46

OSG 901-7500-60 Hårdmetallborr 19 mm skärdiameter RH Cut

Finns i lager
Artikel: AH3ZKX Modell: 901-7500-60Korsreferens: 33ZR46
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
1 193 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.19.00mm
SkärkantstypHöger hand
Klipplängd19mm
Max. Varvtal40,000
Total längd50mm
SkaftmaterialHSS
Skaftstorlek6"
Formacylinder
HandelsnummerSA-16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)2.54
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftmaterialSkaftstorlekHandelsnummerPris
OSG 901-1000-60 Hårdmetall Bur 25 mm skärdiameter RH-skärning | AH3ZJR 33ZR17 901-1000-6025.00mm25mm25,00050mmHSS6"SA-91 683 kr
OSG 901-1000 Carbide Bur Cylinder 1 tum | AH3ZJT 33ZR18 901-10001"1"90,0002"HSS1 / 4 "SA-91 676 kr
OSG 901-1250 hårdmetallburcylinder 1/8 tum | AH3ZJU 33ZR19 901-12501 / 8 "1 / 2 "80,0002"Karbid1 / 4 "SA-11279SEK
OSG 901-1250-60 Hårdmetallbur 3 mm skärdiameter RH-skärning | AH3ZJV 33ZR20 901-1250-603.00mm12mm80,00050mmKarbid6"SA-11300SEK
OSG 901-1250-EC Carbide Bur Cylinder 1/8 tum | AH3ZJW 33ZR21 901-1250-EG1 / 8 "1 / 2 "80,0002"Karbid1 / 4 "SA-11297SEK
OSG 901-1875 Carbide Bur Cylinder 3/16 tum | AH3ZJX 33ZR22 901-18753 / 16 "5 / 8 "75,0002"Karbid1 / 4 "SA-14309SEK
OSG 901-1875-EC hårdmetallburcylinder 3/16 tum | AH3ZJY 33ZR24 901-1875-EG3 / 16 "5 / 8 "75,0002"Karbid1 / 4 "SA-14327SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 901-7500-60 Hårdmetallborr 19 mm skärdiameter RH Cut
1 193 kr /enhet