OTC TOOLS 3990 Isoleringsmultimeter, 1000V AC

Artikel: CD6WCT Modell: 3990
6 311 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolationsmultimeter
Automatisk avstängningJa
Kalibrerings certifikatNej
kapacitansområde10, 100, 1000 nF / 10, 100 uF
DataloggningJa
VisaBakgrundsbelyst LCD-skärm
Motstånd för isolering0.1 megohm till 600 megohm
Max. AC-förstärkare600mA
Max. AC-volt1000
Max. DC-förstärkare600mA
Max. DC-volt1000
Utgångstest spänning50/100/250/500/1000 VDC
SäkerhetsgraderingCAT III 1000V, CAT IV 600V
Temp. Räckvidd-40 grader till 998 grader F.

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Hybridisoleringsmotståndstest, True RMS, Continuity Buzzer, Sleep Mode, Low Battery Display

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OTC TOOLS 3990 Isoleringsmultimeter, 1000V AC
6 311 kr /enhet