OTC 6494 fjäderkompressor med fjäderben används för att säkert komprimera och dekomprimera fjäderbensfjädrar under byte eller reparation av fjädringskomponenter. Detta verktyg är viktigt för att byta stötdämpare och fjäderben och utföra andra fjädringsrelaterat arbete. Den är utformad för att säkert greppa fjädern och förhindra potentiella faror i samband med okontrollerad frigöring av komprimerade fjädrar.
Funktioner:
- OTC 6494 fjäderkompressor för fjäderbensfjädern greppar säkert om fjäderbensfjäderns övre och nedre delar under kompression.
- Denna fjäderkompressor med fjäderben har kolstålkonstruktion, vilket säkerställer hållbarhet och tillförlitlighet i fordonstillämpningar.
- Den levereras med en omfattande uppsättning av 31 delar, inklusive säkerhetslåssprintar, vilket ger en mångsidig och komplett lösning för olika fjäder- och fjäderkompressionsbehov.
- Denna fjäderkompressor med fjäderben erbjuder säkerhetslåsstift som förbättrar användarsäkerheten genom att säkert hålla den komprimerade fjäderbensfjädern på plats under demontering och utbyte.
- Den är designad för användning med stag och kräver ingen speciell adaptersko, vilket effektiviserar processen med att komprimera och hålla stagfjädrar utan extra tillbehör.
- Denna fjäderkompressor med fjäderben ger exakt kontroll över kompressionen och dekompressionen av fjäderbensfjädrar, vilket minimerar risken för okontrollerad energiutsläpp.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är syftet med en säkerhetslåsstift i en fjäderkompressor?
A. Säkerhetslåssprinten säkerställer att den komprimerade fjäderbensfjädern förblir säkert på plats, vilket minskar risken för plötsligt släpp under arbetet.
F. Är det nödvändigt att byta båda främre fjäderbensfjädrarna samtidigt?
S. Det rekommenderas för jämnt slitage, men om en är kraftigt skadad kan den bytas ut individuellt.
F. Finns det några risker med att komprimera fjäderbensfjädrar på äldre fordon?
S. Äldre fjädrar kan vara mer benägna att gå sönder, så var försiktig och inspektera dem noggrant.