Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PALMETTO-FÖRPACKNING 1578 Förpackningstätning kol 9/16 kvm. tum 5 fot | AA4JWH 12P746

PALMETTO PACKING 1578 Packning Seal Carbon 9/16 Sq. tum 5 fot

Finns i lager
Artikel: AA4JWH Modell: 1578Korsreferens: 12P746

Få det Maj 20, Måndag
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
1 711 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompressionspackningstätning
Omgivningstemp. Räckvidd650 F
FärgSvart med vit beläggning
För användning iPumpar och ventiler
Längd5ft.
MaterialKolförpackning med PTFE (kontinuerlig glödtråd)
Max. Tryck för pumpar (PSI)500
Max. Tryck för ventiler (PSI)1500
Max. Axelhastighet (ft / min)3500
Max. Temp i Steam (F)650
pH-intervall0 till 14
Fyrkant9 / 16 "
TypKol

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod5911900040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdFyrkantPris
PALMETTO-FÖRPACKNING 1578 Förpackning Seal Carbon 1/8 kvm. tum 5 fot | AA4JCB 12N804 15785ft.1 / 8 "368SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 1578 Förpackning Seal Carbon 1/8 kvm. tum 10 fot | AA4JVL 12P726 157810ft.1 / 8 "459SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 1578 Förpackning Seal Carbon 1/8 kvm. tum 25 fot | AA4JVM 12P727 157825ft.1 / 8 "784SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 1578 Förpackningstätning Kol 3/16 kvm. tum 5 fot | AA4JVN 12P728 15785ft.3 / 16 "571SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 1578 Förpackningstätning kol 3/16 kvm. tum 10 fot | AA4JVP 12P729 157810ft.3 / 16 "524SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 1578 Förpackningstätning kol 3/16 kvm. tum 25 fot | AA4JVQ 12P730 157825ft.3 / 16 "1 143 kr
PALMETTO-FÖRPACKNING 1578 Förpackningstätning Kol 1/4 kvm. tum 5 fot | AA4JVR 12P731 15785ft.1 / 4 "452SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMETTO PACKING 1578 Packning Seal Carbon 9/16 Sq. tum 5 fot
1 711 kr /enhet