Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PANAVISE 366 Vise Head 6-1 / 4 Inch Open | AD3TLK 40N558

PANAVISE 366 Skruvhuvud 6-1/4 tum öppet

Finns i lager
Artikel: AD3TLK Modell: 366Korsreferens: 40N558
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
766SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvhuvud
BastypIngen
KäftansikteV-räfflad
KäftmaterialRibbad neopren
Käftbredd1.875 "
MaterialAluminium
Max. Öppning6-1 / 4 "
Totala höjden5.125 "
Total längd11 "
Total bredd1.875 "
Rörkapacitet1-1 / 2 "
Vridbar vinkel360 grader
Halsdjup2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.864
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)31.5
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod8466208065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKäftmaterialKäftbreddMaterialTotala höjdenTotal längdTotal breddHalsdjupPris
PANAVISE 303 Vise Head 2-1 / 4 tum öppen | AD3TKF 40N530 303Nylon2.5 "Aluminium4.375 "7.5 "3 9 / 16 "1.375 "601SEK
PANAVISE 304 Vise Head 2-1 / 4 tum öppen | AD3TKG 40N531 304Nylon2.5 "Aluminium2.625 "7"2.625 "1.375 "766SEK
PANAVISE 376 Vise Head 9-1 / 4 tum öppen | AD3TLM 40N560 376Ribbad neopren1 13 / 16 "Stål5.25 "11.5 "1 13 / 16 "1-9 / 16 "999SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PANAVISE 366 Skruvhuvud 6-1/4 tum öppet
766SEK /enhet