Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 0.75DXPSR03.00 Rund luftcylinder 3/4 tums hål 3 tums slaglängd | AJ2ECM 49J661

PARKER 0.75DXPSR03.00 Rund luftcylinder 3/4 tums hål 3 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AJ2ECM Modell: 0.75DXPSR03.00Cross Ref: 49J661 / 5TRE8
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
714SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.3 / 4 "
KuddtypIngen
CylindertypRunda ej repareras
ÄndmaterialAluminium
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Tryck250 psi
MonteraNäsa och pivot
Nosmonterad tråd5/8 "-18
Total längd7.53 "
KolvmaterialAluminium
KolvstångsmaterialRostfritt stål
Pivot Hole Dia.0.251 "
Hamnstorlek1/8 "FNPT
Rod Dia.0.25 "
Längd på stånggänga0.5 "
Stånggängstorlek1 / 4-28 UNF
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke3"
Temp. Räckvidd-10 grader till 165 grader F.
RörmaterialRostfritt stål
TypRund kropp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)2.18
Fartygets längd (cm)19.13
Fartygets bredd (cm)2.18
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRod Dia.Bore Dia.Magnetisk kolvLängd på stånggängaStånggängstorlekStrokeTemp. RäckviddNosmonterad trådPris
PARKER 0.31DXPSR01.00 Rund luftcylinder 5/16 tums hål 1 tum slaglängd | AJ2DWY 49J531 0.31DXPSR01.000.125 "5 / 16 "Nej0.38 "# 5-40 UNC1"-10 grader till 165 grader F.3/8 "-24545SEK
PARKER 0.31DXPSR02.00 Rund luftcylinder 5/16 tums hål 2 tums slaglängd | AJ2DWZ 49J532 0.31DXPSR02.000.125 "5 / 16 "Nej0.38 "# 5-40 UNC2"-10 grader till 165 grader F.3/8 "-24554SEK
PARKER 0.31DXPSR03.00 Rund luftcylinder 5/16 tums hål 3 tums slaglängd | AJ2DXA 49J533 0.31DXPSR03.000.125 "5 / 16 "Nej0.38 "# 5-40 UNC3"-10 grader till 165 grader F.3/8 "-24614SEK
PARKER 0.31DXPSR04.00 Rund luftcylinder 5/16 tums hål 4 tums slag | AJ2DXB 49J534 0.31DXPSR04.000.125 "5 / 16 "Nej0.38 "# 5-40 UNC4"-10 grader till 165 grader F.3/8 "-24699SEK
PARKER 0.44DPSR0.500 rund luftcylinder 7/16 tum hål 1/2 tum slaglängd | AJ2DXJ 49J541 0.44DPSR0.5000.188 "7 / 16 "Nej0.5 "# 10-32 UNF1 / 2 "-10 grader till 165 grader F.7/16 "-20550SEK
PARKER 0.44DPSR01.00 Rund luftcylinder 7/16 tum hål 1 tum slaglängd | AJ2DXK 49J542 0.44DPSR01.000.188 "7 / 16 "Nej0.5 "# 10-32 UNF1"-10 grader till 165 grader F.7/16 "-20546SEK
PARKER 0.44DPSR01.50 Rund luftcylinder 7/16 tums hål 1-1 / 2 tums slaglängd | AJ2DXL 49J543 0.44DPSR01.500.188 "7 / 16 "Nej0.5 "# 10-32 UNF1.5 "-10 grader till 165 grader F.7/16 "-20643SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 0.75DXPSR03.00 Rund luftcylinder 3/4 tums hål 3 tums slaglängd
714SEK /enhet