Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 0.75NSR02.00 Rund luftcylinder 3/4 tums hål 2 tums slag | AJ2ECZ 49J672

PARKER 0.75NSR02.00 Rund luftcylinder 3/4 tums hål 2 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AJ2ECZ Modell: 0.75NSR02.00Korsref: 49J672
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
451SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.3 / 4 "
KuddtypIngen
CylindertypRunda ej repareras
ÄndmaterialAluminium
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Tryck250 psi
MonteraNäsa
Nosmonterad tråd1/2 "-20
Total längd5.4 "
KolvmaterialAluminium
KolvstångsmaterialRostfritt stål
Hamnstorlek1/8 "FNPT
Rod Dia.0.25 "
Längd på stånggänga0.5 "
Stånggängstorlek1 / 4-28 UNF
Enstaka skådespelare / dubbelspelEnstaka skådespelare
Fjäderkraft3 lb.
Stroke2"
Temp. Räckvidd-10 grader till 165 grader F.
RörmaterialRostfritt stål
TypRund kropp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)2.06
Fartygets längd (cm)13.67
Fartygets bredd (cm)2.06
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängd på stånggängaBore Dia.Magnetisk kolvStånggängstorlekStrokeTemp. RäckviddNosmonterad trådTotal längdPris
PARKER 0.31NSR01.00 Rund luftcylinder 5/16 tums hål 1 tums slaglängd | AJ2DXC 49J535 0.31NSR01.000.38 "5 / 16 "Nej# 5-40 UNC1"-10 grader till 165 grader F.1/4 "-283.00369SEK
PARKER 0.31NSR02.00 Rund luftcylinder 5/16 tums hål 2 tums slag | AJ2DXD 49J536 0.31NSR02.000.38 "5 / 16 "Nej# 5-40 UNC2"-10 grader till 165 grader F.1/4 "-284.50426SEK
PARKER 0.31NSR03.00 Rund luftcylinder 5/16 tums hål 3 tums slaglängd | AJ2DXE 49J537 0.31NSR03.000.38 "5 / 16 "Nej# 5-40 UNC3"-10 grader till 165 grader F.1/4 "-286.00428SEK
PARKER 0.44NSR0.500 Rund luftcylinder 7/16 tum hål 1/2 tum slaglängd | AJ2DYH 49J563 0.44NSR0.5000.5 "7 / 16 "Nej# 10-32 UNF1 / 2 "-10 grader till 165 grader F.3/8 "-243.20326SEK
PARKER 0.44NSR01.00 Rund luftcylinder 7/16 tums hål 1 tums slaglängd | AJ2DYJ 49J565 0.44NSR01.000.5 "7 / 16 "Nej# 10-32 UNF1"-10 grader till 165 grader F.3/8 "-243.70356SEK
PARKER 0.44NSR01.50 Rund luftcylinder 7/16 tum hål 1-1 / 2 tum slaglängd | AJ2DYK 49J566 0.44NSR01.500.5 "7 / 16 "Nej# 10-32 UNF1.5 "-10 grader till 165 grader F.3/8 "-245.07398SEK
PARKER 0.44NSR02.00 Rund luftcylinder 7/16 tums hål 2 tums slaglängd | AJ2DYL 49J567 0.44NSR02.000.5 "7 / 16 "Nej# 10-32 UNF2"-10 grader till 165 grader F.3/8 "-245.57421SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 0.75NSR02.00 Rund luftcylinder 3/4 tums hål 2 tums slaglängd
451SEK /enhet