Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 1/2 X 1/4 DD-S 90 Deg. Armbåge, stål, 1/2 tum X 1/4 tum passande rörstorlek, hona Npt X hona Nptf | CT7ECB 60UT87

PARKER 1/2 X 1/4 DD-S 90 Deg. Armbåge, stål, 1/2 tum X 1/4 tum passande rörstorlek, hona Npt X hona Nptf

Finns i lager
Artikel: CT7ECB Modell: 1/2 X 1/4 DD-SKorsreferens: 60UT87
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
291SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel90 graders armbåge

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2295
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypArtikelMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddRörstorlekPris
PARKER GAME-1212 Armbåge 90 Pfa Ptfe Etfe-kompression 3/4 tum | AB9EBG 2CFW8 SPEL-1212PFA, PTFE, ETFEkompressionArmbåge, 90 grader150 psi3 / 4 "32 grader till 266 grader F.3 / 4 "1 944 kr
PARKER GAME-24 Armbåge 90 Pfa Ptfe Etfe-kompression 1 / 8in x 1 / 4in | AB9EBH 2CFX1 SPEL-24PFA, PTFE, ETFEkompressionArmbåge, 90 grader225 psi1 / 4 "32 grader till 266 grader F.1 / 8 "1 164 kr
PARKER GAME-42 Armbåge 90 Pfa Ptfe Etfe-kompression 1/4 tum x 1/8 tum | AB9EBJ 2CFX2 SPEL-42PFA, PTFE, ETFEkompressionArmbåge, 90 grader225 psi1 / 8 "32 grader till 266 grader F.1 / 4 "1 104 kr
PARKER GAME-44 Armbåge 90 Pfa Ptfe Etfe Kompression 1 / 4in | AB9EBK 2CFX3 SPEL-44PFA, PTFE, ETFEkompressionArmbåge, 90 grader225 psi1 / 4 "32 grader till 266 grader F.1 / 4 "1 002 kr
PARKER GAME-46 Armbåge 90 Pfa Ptfe Etfe-kompression 1/4 tum x 3/8 tum | AB9EBL 2CFX4 SPEL-46PFA, PTFE, ETFEkompressionArmbåge, 90 grader225 psi3 / 8 "32 grader till 266 grader F.1 / 4 "1 206 kr
PARKER GAME-48 Armbåge 90 Pfa-kompression 1/4 tum x 1 / 2in | AB9EBM 2CFX5 SPEL-48PFA, PTFE, ETFEkompressionArmbåge, 90 grader175 psi1 / 2 "32 grader till 266 grader F.1 / 4 "1 127 kr
PARKER GAME-64 Armbåge 90 Pfa Ptfe Etfe-kompression 3 / 8in x 1 / 4in | AB9EBN 2CFX6 SPEL-64PFA, PTFE, ETFEkompressionArmbåge, 90 grader225 psi1 / 4 "32 grader till 266 grader F.3 / 8 "990SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 1/2 X 1/4 DD-S 90 Deg. Armbåge, stål, 1/2 tum X 1/4 tum passande rörstorlek, hona Npt X hona Nptf
291SEK /enhet