Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 125HBLSV-6-4 Slangprofil, 3/8 tums innerdiameter, mässing | AC9KNR 3HCC6

PARKER 125HBLSV-6-4 Slangprofil, 3/8 tums innerdiameter, mässing

Finns i lager
Artikel: AC9KNR Modell: 125HBLSV-6-4Korsreferens: 3HCC6
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
115SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangmontering
Barb Storlek3/8
KlämtypMask eller krusad
AnslutningstypBarb, klämma och tråd
Monteringsstorlek1/4 (M) NPT
Passande stilRakt
Hexhuvudstorlek (in.)11/16
Hål Dia.0.25 "
Slang-ID3 / 8 "
Slang inuti Dia.3 / 8 "
MaterialMässing
Max. Arbetstryck150 psi
Max. Driftstemperatur71 grader C
Max. Tryck150 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader C
Tryckbetyg150 PSI
RingmaterialFluor
FormaSvivelanslutning
StilBarb till Pipe
Tråd storlek1 / 4 "
Gängtyp(M) NPT
TypSnurra

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3735
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod7419995050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFormaBarb StorlekKlämtypStilTråd storlekTypMonteringsstorlekPassande stilPris
PARKER 129HB-5-2 Slangprofil, 5/16 tums innerdiameter, mässing | AB3GQN 1TBY4 129HB-5-290 graders armbåge5/16Mask eller krusadHulling1 / 8 "Armbåge1/8 (M) NPT90 graders armbåge114SEK
PARKER 129HB-5-4 Slangprofil, 5/16 tums innerdiameter, mässing | AB3GQP 1TBY5 129HB-5-490 graders armbåge5/16Mask eller krusadHulling1 / 4 "Armbåge1/4 (M) NPT90 graders armbåge132SEK
PARKER 129HB-5-6 Slangprofil, 5/16 tums innerdiameter, mässing | AB3GQQ 1TBY6 129HB-5-690 graders armbåge5/16Mask eller krusadHulling3 / 8 "Armbåge3/8 (M) NPT90 graders armbåge151SEK
PARKER 129HB-8-8 Slangprofil, 1/2 tums innerdiameter, mässing | AC9KNT 3HCD3 129HB-8-890 graders armbåge1/2Mask eller krusadHulling1 / 2 "Armbåge1/2 (M) NPT90 graders armbåge135SEK
PARKER 122HB-3 Slangprofil, 3/16 tums innerdiameter, mässing | AC9KNU 3HCD5 122HB-3Mender3/16Mask eller krusadBarb till Barb-Mender-Rakt48SEK
PARKER 122HBL-12 Slangprofil, 3/4 tums innerdiameter, mässing | AC9KNV 3HCD6 122HBL-12Mender3/4Mask eller krusadBarb till Barb-Mender-Rakt175SEK
PARKER 139HB-4-2 Slangprofil, 1/4 tums innerdiameter, mässing | AC9KNW 3HCD7 139HB-4-245 graders armbåge1/4Mask eller krusadHulling1 / 8 "45 graders armbåge1/8 (M) NPT45 graders armbåge176SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 125HBLSV-6-4 Slangprofil, 3/8 tums innerdiameter, mässing
115SEK /enhet