Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 159F-8-8 hanarmbåge, 45 grader, 1/2 tums ytterdiameter, mässing | AB3UDQ 1VED6

PARKER 159F-8-8 armbåge hane, 45 grader, 1/2 tum ytterdiameter, mässing

Finns i lager
Artikel: AB3UDQ Modell: 159F-8-8Korsreferens: 1VED6

Få det Maj 16, Torsdag
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
2 025 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig armbåge, 45 grader
Body MaterialMässing
AnslutningstypFlare x FNPT
Flare trådstorlek3 / 4-16
Flare Typ45 grader
Max. Tryck450 till 2800 psi
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1205
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypFlare trådstorlekFlare TypMax. TryckRörstorlekRörstorlekförp. Antal.Pris
PARKER 159F-10-8 hanarmbåge, 45 grader, 5/8 tums ytterdiameter, mässing | AB3UDK 1VEC3 159F-10-8Flare x MNPT7 / 8-1445 grader450 till 2800 psi1 / 2 "5 / 8 "101 986 kr
PARKER 159F-4-4 hanarmbåge, 45 grader, 1/4 tums ytterdiameter, mässing | AB3UDL 1VEC7 159F-4-4Flare x FNPT7 / 16-2045 grader450 till 2800 psi1 / 4 "1 / 4 "102 129 kr
PARKER 159F-8-6 hanarmbåge, 45 grader, 1/2 tums ytterdiameter, mässing | AB3UDP 1VED4 159F-8-6Flare x FNPT3 / 4-1645 grader450 till 2800 psi3 / 8 "1 / 2 "101 017 kr
PARKER 159F-10-6 hanarmbåge, 45 grader, 5/8 tums ytterdiameter, mässing | AE7BUU 5WRY4 159F-10-6Flare x MNPT7 / 8-1445 grader650 psi3 / 8 "5 / 8 "102 740 kr
PARKER 2591FHD-3-2 Manlig armbåge 45 grader 3/16 tum 1/8 tum - Förpackning med 10 | AE9GKB 6JLH7 2591FHD-3-2Flare x MNPS3 / 8-24Omvänd1900 psi1 / 8 "3 / 16 "103 861 kr
PARKER 2591FHD-4-2 Manlig armbåge 45 grader 1/4 tum 1/8 tum - Förpackning med 10 | AE9GKC 6JLH8 2591FHD-4-2Flare x MNPS7 / 16-24Omvänd1400 psi1 / 8 "1 / 4 "103 114 kr
PARKER 2591FHD-6-4 Manlig armbåge 45 grader 3/8 tum 1/4 tum - Förpackning med 10 | AE9GKD 6JLH9 2591FHD-6-4Flare x MNPS5 / 8-18Omvänd1000 psi1 / 4 "3 / 8 "103 327 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 159F-8-8 armbåge hane, 45 grader, 1/2 tum ytterdiameter, mässing
2 025 kr /packa