Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 164PMT-6-6-4 Union Tee 3/8 x 1/4 In | AA3GLE 11K695

PARKER 164PMT-6-6-4 Union Tee 3/8 x 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AA3GLE Modell: 164PMT-6-6-4Korsreferens: 11K695
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
574SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnion T-shirt
förbindelseRör x Rör x Rör
PackningsmaterialBuna N
Längd2.42 "
MaterialMässing
Tryck250 PSI
Temp. Räckvidd-40 till 200 grader F
Rörstorlek3/8 x 1/4 "
TypTryck för att ansluta

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdTemp. RäckviddRörstorlekTypförp. Antal.Pris
PARKER 164PMT-6 Union Tee 3/8 In | AA3GLD 11K694 164 PMT-62.42 "-40 till 200 grader F3 / 8 "Tryck för att ansluta1286SEK
PARKER 364PTC-6-6-5 / 32 Union T-shirt 3/8 x 3/8 x 5/32 tum - Förpackning med 10 | AA7ZYV 16W615 364PTC-6-6-5/321.99 "-40 grader till 200 grader F.3/8 x 3/8 x 5/32 "DOT-montering104 514 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 164PMT-6-6-4 Union Tee 3/8 x 1/4 tum
574SEK /enhet