Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 2-4 FBZ-B-anslutning Mässing Cpi x M 1/8 tum x 1/4 tum | AF7GTK 20YZ20

PARKER 2-4 FBZ-B-kontakt Mässing Cpi x M 1/8 tum x 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AF7GTK Modell: 2-4 FBZ-BKorsreferens: 20YZ20
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
188SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelhane Anslutning
GrundmaterialMässing
Body MaterialMässing
Kompressionsgängstorlek1 / 8 "
AnslutningstypCPI (TM) x MNPT
Hexstorlek9 / 16 "
Max. Tryck3600 psi
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd-40 grader till 400 grader F.
Rörstorlek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)9.22
Fartygets bredd (cm)6.83
HS-kod7412200000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 2-4 FBZ-B-kontakt Mässing Cpi x M 1/8 tum x 1/4 tum
188SEK /enhet