Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 259F-6-6 extruderad armbåge, 45 grader, 3/8 tum ytterdiameter, mässing | AA8GJZ 18E818

PARKER 259F-6-6 extruderad armbåge, 45 grader, 3/8 tum ytterdiameter, mässing

Finns i lager
Artikel: AA8GJZ Modell: 259F-6-6Korsreferens: 18E818

Få det Maj 14, Tisdag
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
3 336 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExtruderad armbåge, 45 grader
Body MaterialMässing
AnslutningstypFlare x MNPT
Flare trådstorlek3 / 8-18
Flare Typ45 grader
Max. Tryck1000 psi
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstorlekMax. TryckRörstorlekRörstorlekförp. Antal.Pris
PARKER 259F-4-2 extruderad armbåge, 45 grader, 1/4 tums ytterdiameter, mässing | AA8GJW 18E815 259F-4-21 / 8-271400 psi1 / 8 "1 / 4 "10927SEK
PARKER 259F-4-4 extruderad armbåge, 45 grader, 1/4 tums ytterdiameter, mässing | AA8GJX 18E816 259F-4-41 / 4-181400 psi1 / 4 "1 / 4 "102 052 kr
PARKER 259F-6-4 extruderad armbåge, 45 grader, 3/8 tums ytterdiameter, mässing | AA8GJY 18E817 259F-6-41 / 4-181000 psi1 / 4 "3 / 8 "102 137 kr
PARKER 259F-8-6 extruderad armbåge, 45 grader, 1/2 tums ytterdiameter, mässing | AA8GKA 18E819 259F-8-63 / 8-18750 psi3 / 8 "1 / 2 "103 109 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 259F-6-6 extruderad armbåge, 45 grader, 3/8 tum ytterdiameter, mässing
3 336 kr /packa