Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 3FF3-316 främre hylsa i rostfritt stål A-lok 3/16 tum | AF7GMQ 20YY07

PARKER 3FF3-316 främre hylsa i rostfritt stål A-lok 3/16 tum

Finns i lager
Artikel: AF7GMQ Modell: 3FF3-316Korsreferens: 20YY07
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
90SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrämre hylsa
GrundmaterialRostfritt stål
Body MaterialRostfritt stål
Kompressionsgängstorlek3 / 16 "
AnslutningstypA-LOK (R)
Max. Tryck10,300 psi
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.
Rörstorlek3 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)9.22
Fartygets bredd (cm)6.83
HS-kod7412200000

Produktvarianter

ProduktModellKompressionsgängstorlekMax. TryckRörstorlekPris
PARKER 5FF5-316 främre hylsa i rostfritt stål A-lok 5/16 tum | AF7GPC 20YY42 5FF5-3165 / 16 "8100 psi5 / 16 "79SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 3FF3-316 främre hylsa i rostfritt stål A-lok 3/16 tum
90SEK /enhet