Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 40CN210QM250N4N41 Hydrauliskt tryckfilter, dubbel längd, 50 gpm Nominellt flöde, 1000 PSI Max. Tryck | CT7HEL 4VA86

PARKER 40CN210QM250N4N41 Hydrauliskt tryckfilter, dubbel längd, 50 gpm Nominellt flöde, 1000 PSI Max. Tryck

Finns i lager
Artikel: CT7HEL Model: 40CN210QM250N4N41Korsreferens: 4VA86

Få det Maj 14, Tisdag
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
5 097 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt tryckfilter

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.3975
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
PARKER 932655Q Hydraulfilterelement, dubbel längd, 1000 PSI Max. Tryck, glasfiber | CT7GKM 4VA88 932655QHydrauliskt filterelement2 241 kr
PARKER 932651Q Hydraulfilterelement, enkel längd, 1000 PSI Max. Tryck, glasfiber | CT7GKV 4VA87 932651QHydrauliskt filterelement1 655 kr
PARKER 925580Q Hydraulfilterelement, enkel längd, 3000 PSI Max. Tryck, glasfiber | CT7GKW 5W353 925580QHydrauliskt filterelement1 094 kr
PARKER 925385 Hydraulfilterelement, enkel längd, 3000 PSI Max. Tryck, papper, 20 GPM Max. Flöde | CT7GKX 5W283 925385Hydrauliskt filterelement926SEK
PARKER 922624 Hydraulfilterelement, enkel längd, 3000 PSI Max. Tryck, papper, 50 GPM Max. Flöde | CT7GKY 5W720 922624Hydrauliskt filterelement1 405 kr
PARKER 925574 Hydraulfilterelement, enkel längd, 3000 PSI Max. Tryck, rostfritt stål | CT7GKZ 5W378 925574Hydrauliskt filterelement3 413 kr
PARKER 932624Q Hydraulfilterelement, enkel längd, 3000 PSI Max. Tryck, glasfiber | CT7GLA 5W721 932624QHydrauliskt filterelement1 699 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 40CN210QM250N4N41 Hydrauliskt tryckfilter, dubbel längd, 50 gpm Nominellt flöde, 1000 PSI Max. Tryck
5 097 kr /enhet