Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 522811000 Manuell ventilspak 1/4 Npt 4-vägs | AC9ATG 3FEE8

PARKER 522811000 Manuell ventilspak 1/4 Npt 4-vägs

Finns i lager
Artikel: AC9ATG Modell: 522811000Korsreferens: 3FEE8
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
5 071 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManuell luftreglerventil
Ställdon / returSpak / fjäder
Luftventiltyp4-vägs, 3-position
Body MaterialAluminium
MittpositionTryck
Volymkoefficient0.8
förbindelseNPT
Max. Tryck150 psi
Totala höjden1.5 "
Total längd4.25 "
Total bredd1"
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd32 grader till 175 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8482200080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddStälldon / returBody MaterialRörstorlekTemp. RäckviddCFMVolymkoefficientMax. TryckPris
PARKER 422CS023W Manuell ventilspak 3/8 Npt 4-vägs | AC9AHT 3FDG6 422CS023W1.25 "Spak / spärrAluminium3 / 8 "0 grader till 140 grader F.-1.3150 psi7 884 kr
PARKER 422CS024W Manuell ventilspak 3/8 Npt 4-vägs | AC9AHU 3FDG8 422CS024W1.25 "Spak / spärrAluminium3 / 8 "0 grader till 140 grader F.-1.3150 psi8 133 kr
PARKER 422CR023W Manuell ventilspak 3/8 Npt 4-vägs | AC9AHW 3FDH1 422CR023W2.25 "Spak / spärrAluminium3 / 8 "0 grader till 140 grader F.-1.3150 psi8 346 kr
PARKER 422CR024W Manuell ventilspak 3/8 Npt 4-vägs | AC9AHY 3FDH3 422CR024W2.25 "Spak / spärrAluminium3 / 8 "0 grader till 140 grader F.-1.3150 psi7 335 kr
PARKER 521811000 Manuell ventilspak 1/4 Npt 4-vägs | AC9ATF 3FEE7 5218110001"Spak / fjäderAluminium1 / 4 "32 grader till 175 grader F.-0.8150 psi4 864 kr
PARKER 529811000 Manuell ventilspak 1/4 Npt 4-vägs | AC9ATH 3FEE9 5298110001"Spak / fjäderAluminium1 / 4 "32 grader till 175 grader F.-0.8150 psi4 869 kr
PARKER 521831000 Manuell ventilspak 1/4 Npt 4-vägs | AC9ATJ 3FEF1 5218310001"Spak / manuellAluminium1 / 4 "32 grader till 175 grader F.-0.8150 psi4 688 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 522811000 Manuell ventilspak 1/4 Npt 4-vägs
5 071 kr /enhet