Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 6 FX-SS Cross 3/8 inch Npt Female Ss | AE6QQN 5UNH0

PARKER 6 FX-SS Cross 3/8 Inch Npt Hona Ss

Finns i lager
Artikel: AE6QQN Modell: 6 FX-SSKorsreferens: 5UNH0
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
1 955 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCross
Body MaterialRostfritt stål
AnslutningstypFNPT
Hexstorlek7 / 8 "
Max. Tryck5000 psi
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
PARKER 4 FX-SS Cross 1/4 inch Npt Female Ss | AE6QQM 5UNG9 4 FX-SS3 / 4 "5600 psi1 / 4 "1 519 kr
PARKER 8 FX-SS Cross 1/2 inch Npt Female Ss | AE6QQP 5UNH1 8 FX-SS1-1 / 16 "4500 psi1 / 2 "2 411 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 6 FX-SS Cross 3/8 Inch Npt Hona Ss
1 955 kr /enhet