Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 61C-12 Mutter, Mässing, Kompression, 1-18 Gängstorlek, 11/16 Inch Total Längd, 10 PK | CT7HWD 1VDA1

PARKER 61C-12 mutter, mässing, kompression, 1-18 gängstorlek, 11/16 tum total längd, 10 PK

Finns i lager
Artikel: CT7HWD Modell: 61C-12Korsreferens: 1VDA1
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
1 087 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGroove

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekGrundmaterialBody MaterialKompressionsgängstorlekAnslutningstypHexstorlekMax. TryckTemp. Räckviddförp. Antal.Pris
PARKER 1213-0004 Mutter 45 graders Pvdf Flare 1/4 tum | AB9EAK 2CFR6 1213-00041 / 4 "-PVDF-flare-225 psi0 grader till 212 grader F.1297SEK
PARKER 1213-0006 Mutter 45 graders Pvdf Flare 3/8 tum | AB9EAL 2CFR7 1213-00063 / 8 "-PVDF-flare-225 psi0 grader till 212 grader F.1344SEK
PARKER 1213-0008 Mutter 45 graders Pvdf Flare 1/2 tum | AB9EAM 2CFR8 1213-00081 / 2 "-PVDF-flare-175 psi0 grader till 212 grader F.1314SEK
PARKER 1213-0012 Mutter 45 graders Pvdf Flare 3/4 tum | AB9EAN 2CFR9 1213-00123 / 4 "-PVDF-flare-150 psi0 grader till 212 grader F.1322SEK
PARKER 1213-0206 Mutter 45 grader Pfa Flare 3/8 tum | AB9EAP 2CFU2 1213-02063 / 8 "-PFA-flare-225 psi0 grader till 266 grader F.1366SEK
PARKER 1213-0208 Mutter 45 graders Pfa Flare 1/2 tum | AB9EAQ 2CFU3 1213-02081 / 2 "-PFA-flare-175 psi0 grader till 266 grader F.1370SEK
PARKER 1213-0212 Mutter 45 grader Pfa Flare 3/4 tum | AB9EAR 2CFU4 1213-02123 / 4 "-PFA-flare-150 psi0 grader till 266 grader F.1584SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 61C-12 mutter, mässing, kompression, 1-18 gängstorlek, 11/16 tum total längd, 10 PK
1 087 kr /packa