Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 6604 40 00 Anslutning, 1-1/2 tums rördiameter | AD8ENA 4JME8

PARKER 6604 40 00 Anslutning, 1-1/2 tums rördiameter

Finns i lager
Artikel: AD8ENA Modell: 6604 40 00Korsreferens: 4JME8
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
2 314 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelkontakt
FärgSvart
För slang OD 140mm
MaterialPolyamid med glasfiber
Max. Arbetstryck232 psi
Max. Driftstemperatur60 grader C
Min. Driftstemperatur-20 grader C
Rördia.1-1 / 2 "
FormaLika tee
TypLika tee
Vakuumtryck29.6 tum-Hg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5805
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDFR

Produktvarianter

ProduktModellRördia.MonteringsstorlekInloppsstorlekFormaTypMaterialUtloppsstorlekTotala höjdenPris
PARKER 6602 40 00 Anslutning, 1-1/2 tums rördiameter | AD8EMZ 4JME7 6602 40 001-1 / 2 "--90 graders armbåge90 graders armbågePolyamid med glasfiber--2 001 kr
PARKER 6606 40 00 Anslutning, 1-1/2 tums rördiameter | AD8ENB 4JME9 6606 40 001-1 / 2 "--Union ConnectorUnion ConnectorPolyamid med glasfiber--1 544 kr
PARKER 6612 40 00 Anslutning, 1-1/2 tums rördiameter | AD8ENC 4JMF1 6612 40 001-1 / 2 "--45 graders armbåge45 graders armbågePolyamid med glasfiber--1 444 kr
PARKER 6625 40 00 Anslutning, 1-1/2 tums rördiameter | AD8END 4JMF2 6625 40 001-1 / 2 "--Ventilerad ändkåpaÄndkåpaPolyamid med glasfiber--1 294 kr
PARKER 6605 40 35 Anslutning, 1-1/2 tums rördiameter | AD8ENE 4JMF3 6605 40 351-1 / 2 "1"-Manlig NPT-kontaktGängad adapterPolyamid med glasfiber--3 013 kr
PARKER 6605 40 50 Anslutning, 1-1/2 tums rördiameter | AD8ENF 4JMF4 6605 40 501-1 / 2 "1.5 "-Manlig NPT-kontaktGängad adapterPolyamid med glasfiber--1 992 kr
PARKER 6605 40 44 Anslutning, 1-1/2 tums rördiameter | AD8ENG 4JMF5 6605 40 441-1 / 2 "2"-Manlig NPT-kontaktGängad adapterPolyamid med glasfiber--4 608 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 6604 40 00 Anslutning, 1-1/2 tums rördiameter
2 314 kr /enhet