Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 8-2 MHN-SS Hexnippel rostfritt stål | AE6QQY 5UNH9

PARKER 8-2 MHN-SS sexkantsnippel rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AE6QQY Modell: 8-2 MHN-SSKorsreferens: 5UNH9
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
583SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHexnippel
Body MaterialRostfritt stål
AnslutningstypMNPT
Hexstorlek1.125 "
Max. Tryck6600 psi
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
PARKER 4-2 MHN-SS Insexnippelrör 1/4 x 1/8 tum Hex 5/8 | AA9HNG 1DFZ7 4-2 MHN-SS316 Stainless Steel5 / 8 "7500 psi1 / 4 "x 1 / 8"202SEK
PARKER 4-4 MHN-SS sexkantsnippel, valsad gänga, SS, 1/4 tums rörstorlek, 7500 psi | AA9HNH 1DFZ8 4-4 MHN-SS316 Stainless Steel5 / 8 "7500 psi1 / 4 "255SEK
PARKER 6-4 MHN-SS Insexnippelrör 3/8 x 1/4 tum Hex 3/4 | AA9HNJ 1DFZ9 6-4 MHN-SS316 Stainless Steel3 / 4 "7200 psi3 / 8 "x 1 / 4"262SEK
PARKER 6-6 MHN-SS Hex Nipple Pipe Size 3/8 inch Hex Size 3/4 | AA9HPF 1DGA1 6-6 MHN-SS316 Stainless Steel3 / 4 "7200 psi3 / 8 "291SEK
PARKER 8-4 MHN-SS Insexnippelrör 1/2 x 1/4 tum Hex 7/8 | AA9HPG 1DGA2 8-4 MHN-SS316 Stainless Steel7 / 8 "6600 psi1 / 2 "x 1 / 4"445SEK
PARKER 8-6 MHN-SS Hexnippelrör 1/2 x 3/8 tum Hex 7/8 | AA9HPH 1DGA3 8-6 MHN-SS316 Stainless Steel7 / 8 "6600 psi1 / 2 "x 3 / 8"401SEK
PARKER 8-8 MHN-SS sexkantsnippel, 1/2 tums rörstorlek, 7/8 tum sexkantstorlek, 6600 psi | AA9HPJ 1DGA4 8-8 MHN-SS316 Stainless Steel7 / 8 "6600 psi1 / 2 "402SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 8-2 MHN-SS sexkantsnippel rostfritt stål
583SEK /enhet