Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER B10-4-A8T standardkropp, 1/2 tum portstorlek, aluminium | AD9PYP 4UA97

PARKER B10-4-A8T standardkropp, 1/2 tums portstorlek, aluminium

Finns i lager
Artikel: AD9PYP Modell: B10-4-A8TKorsreferens: 4UA97
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
2 263 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKaross
Body MaterialAluminium
Höjd3.25 "
Längd1.25 "
MaterialAluminium
Max. Arbetstryck3000 psi
Antal positioner4-vägen
SAE rak tråd (in.)3 / 4-16
Tråd storlek1 / 2 "
Bredd2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8481909060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • (F) NPT-portar (in.) (SAE-8)
    • Passar ventilnummer (4UA89, 4UA90, 4UA91)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER B10-4-A8T standardkropp, 1/2 tums portstorlek, aluminium
2 263 kr /enhet