PARKER CHG5T2T Filterhus, 2 tum NPT, SS | AD8ZWV 4NVD7

PARKER CHG5T2T Filterhus, 2 tum NPT, SS

Finns i lager
Artikel: AD8ZWV Modell: CHG5T2TKorsreferens: 4NVD7

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

74 994 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPatronfilterkärl
Patroner krävs5
Diameter7.65 "
Flödeshastighet75 gpm
Huvudmaterial304 Stainless Steel
Höjd57.41 "
Husets material304 Stainless Steel
Ingångar / utgångar2 "NPT
Längd30 "
Max. Tryck175 psi
Max. Temp.250 F
TypCartridge

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 32.4
Fartygets höjd (cm)124.46
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod8421210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. FlödeFärgDiameterMax. TryckMax. Temp.BreddFlödeshastighetHuvudmaterialPris
PARKER B10-3/4SD Filterkärl, 3/4 tum NPT | AC2YNN 2P695 B10-3 / 4SD-----4 5 / 16 "--3 297 kr
PARKER CHC5S2T Filterhus, 2 tum NPT, kolstål | AD8ZWP 4NVD2 CHC5S2T-Grå7.65 "175 psi250 F-25 gpmKolstål36 652 kr
PARKER CHC5D2T Filterhus, 2 tum NPT, kolstål | AD8ZWQ 4NVD3 CHC5D2T-Grå7.65 "175 psi250 F-50 gpmKolstål40 086 kr
PARKER CHC5T2T Filterhus, 2 tum NPT, kolstål | AD8ZWR 4NVD4 CHC5T2T-Grå7.65 "175 psi250 F-75 gpmKolstål38 328 kr
PARKER CHG5S2T Filterhus, 2 tum NPT, SS | AD8ZWT 4NVD5 CHG5S2T--7.65 "175 psi250 F-25 gpm304 Stainless Steel71 841 kr
PARKER CHG5D2T Filterhus, 2 tum NPT, SS | AD8ZWU 4NVD6 CHG5D2T--7.65 "175 psi250 F-50 gpm304 Stainless Steel72 967 kr
PARKER FE6-1-2 filterhus, 2 tum, kolstål | AE9ZGM 6PAT0 FE6-1-230 gpmGrå12 1 / 4 "150 psi450 F12.25 "30 gpmKolstål44 922 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER CHG5T2T Filterhus, 2 tum NPT, SS
74 994 kr /enhet