Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER FAMS-88 Manlig rakadapter 45 graders flare | AC2JKA 2KNT7

PARKER FAMS-88 hane rak adapter 45 graders bloss

Finns i lager
Artikel: AC2JKA Modell: FAMS-88Korsreferens: 2KNT7
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
1 495 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig rak adapter
Body MaterialPFA / PVDF
Anslutningstypflare
Flare Typ45 grader
Max. Tryck125 psi
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd0 grader till 212 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Undermärke: PARFLARE

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddRörstorlekPris
PARKER GAMS-1212 Rak adapter Pfa Ptfe Etfe-kompression 3/4 tum | AB9EBV 2CFY3 GAMS-1212PFA, PTFE, ETFEkompression150 psi3 / 4 "32 grader till 266 grader F.3 / 4 "1 667 kr
PARKER GAMS-22 Rak adapter Pfa Ptfe Etfe-kompression 1 / 8in | AB9EBW 2CFY4 GAMS-22PFA, PTFE, ETFEkompression225 psi1 / 8 "32 grader till 266 grader F.1 / 8 "949SEK
PARKER GAMS-24 Rak adapter Pfa-kompression 1/8 tum x 1/4 tum | AB9EBX 2CFY5 GAMS-24PFA, PTFE, ETFEkompression225 psi1 / 4 "32 grader till 266 grader F.1 / 8 "954SEK
PARKER GAMS-42 Rak adapter Pfa-kompression 1/4 tum x 1/8 tum | AB9EBY 2CFY6 GAMS-42PFA, PTFE, ETFEkompression225 psi1 / 8 "32 grader till 266 grader F.1 / 4 "1 037 kr
PARKER GAMS-44 Rak adapter Pfa Ptfe Etfe Kompression 1 / 4in | AB9EBZ 2CFY7 GAMS-44PFA, PTFE, ETFEkompression225 psi1 / 4 "32 grader till 266 grader F.1 / 4 "946SEK
PARKER GAMS-46 Rak adapter Pfa-kompression 1/4 tum x 3/8 tum | AB9ECA 2CFY8 GAMS-46PFA, PTFE, ETFEkompression225 psi3 / 8 "32 grader till 266 grader F.1 / 4 "1 045 kr
PARKER GAMS-48 Rak adapter Pfa-kompression 1/4 tum x 1 / 2in | AB9ECB 2CFY9 GAMS-48PFA, PTFE, ETFEkompression175 psi1 / 2 "32 grader till 266 grader F.1 / 4 "1 127 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER FAMS-88 hane rak adapter 45 graders bloss
1 495 kr /enhet