Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER GSC-4 Rak anslutning Pfa Ptfe Etfe Kompression 1 / 4in | AB9ECR 2CGD1

PARKER GSC-4 rak kontakt Pfa Ptfe Etfe Compression 1/4in

Finns i lager
Artikel: AB9ECR Modell: GSC-4Korsreferens: 2CGD1
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
1 018 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak kontakt
GrundmaterialPlast
Body MaterialPFA, PTFE, ETFE
Anslutningstypkompression
Max. Tryck225 psi
Temp. Räckvidd32 grader till 266 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Undermärke: PARGRIP

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypMax. TryckTemp. RäckviddRörstorlekPris
PARKER GSC-12 rak kontakt Pfa Ptfe Etfe Compression 3/4in | AB9ECQ 2CGC8 GSC-12PFA, PTFE, ETFEkompression150 psi0 grader till 266 grader F.3 / 4 "2 231 kr
PARKER GSC-6 rak kontakt Pfa Ptfe Etfe-kompression 3 / 8in | AB9ECT 2CGD2 GSC-6PFA, PTFE, ETFEkompression225 psi32 grader till 266 grader F.3 / 8 "1 274 kr
PARKER GSC-8 rak kontakt Pfa Ptfe Etfe Compression 1/2in | AB9ECU 2CGD3 GSC-8PFA, PTFE, ETFEkompression175 psi32 grader till 266 grader F.1 / 2 "1 464 kr
PARKER FSC-8 Parflare rörkoppling, rak anslutning, 15/16 tums sexkant, 1/2 tums rör | AC2JKC 2KNV5 FSC-8PFA / PVDFflare125 psi0 grader till 212 grader F.1 / 2 "2 043 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER GSC-4 rak kontakt Pfa Ptfe Etfe Compression 1/4in
1 018 kr /enhet