Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER GSCR-84 Straight Reducer Pfa-kompression 1/2 tum x 1 / 4in | AB9EDB 2CGE2

PARKER GSCR-84 Rak Reducer Pfa Kompression 1/2 tum x 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AB9EDB Modell: GSCR-84Korsreferens: 2CGE2

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 443 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak reducerare
GrundmaterialPlast
Body MaterialPFA, PTFE, ETFE
Anslutningstypkompression
Max. Tryck175 psi
Temp. Räckvidd32 grader till 266 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "x 1 / 4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Undermärke: PARGRIP

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekPris
PARKER GSCR-42 Rak reducering Pfa-kompression 1/4 tum x 1/8 tum | AB9ECZ 2CGD9 GSCR-42225 psi1 / 4 "x 1 / 8"1 053 kr
PARKER GSCR-64 Straight Reducer Pfa Compression 3 / 8in x 1 / 4in | AB9EDA 2CGE1 GSCR-64225 psi3 / 8 "x 1 / 4"1 293 kr
PARKER GSCR-86 Straight Reducer Pfa-kompression 1/2 tum x 3/8 tum | AB9EDC 2CGE3 GSCR-86175 psi1 / 2 "x 3 / 8"1 479 kr
PARKER GSCR-128 Straight Reducer Pfa Compression 3 / 4in x 1 / 2in | AB9EDD 2CGE4 GSCR-128150 psi3 / 4 "x 1 / 2"1 704 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER GSCR-84 Rak Reducer Pfa Kompression 1/2 tum x 1/4 tum
1 443 kr /enhet