Detta fjärrmonterade statiska tryckventilförgreningsrör är designat för att utföra isolering, avluftning och kalibrering av trycksändare, mätare och omkopplare inom olje- och gasindustrin, petrokemi-, kemi-, kraftproduktions-, transport- och kärnkraftsindustrin.
Funktioner:
- Parker HALS2V grenrörsventil har värmekodsspårbar kropp och motorhuv.
- Den har ett ergonomiskt utformat T-stångshandtag med positiv kvarhållning för enkel användning.
- De färgkodade ventilerna och dammskydden hjälper till att identifiera och välja olika konfigurationer. Den blå ventilen betyder isolering och den röda ventilen betyder blödning/dränering.
- Den är utrustad med metall-till-metall säten för att säkerställa bubbeltät avstängning.
- Den säkra glandlåsmuttern ger antivibrationsprestanda.
- Denna enhet har sätesskaft för att erbjuda lågt vridmoment mot utblåsning och glandtryckbussning för att säkerställa tät tätning och enhetlig packningskompression.
- Den erbjuds med PTFree Connect-lösningar för uttagsanslutningar och andra portar, inklusive ventiler.
- Detta anslutningssystem gör det möjligt för användare att montera och organisera rörledningar till valfri grenrörsport, även utan behov av flytande tätningsmedel eller PTFE-tejp.
Kompatibla tillbehör:
Standarder och godkännanden:
- ANSI B16.34 Klass 2500
- MSS SP-99
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är skillnaden mellan en ventil och ett grenrör?
A. Ett grenrör är en kombination av ventiler i en enda kropp med separata öppningar och kontroller. Dessa grenrör använder vanligtvis avtappnings-, nål-, kul- och avluftningsventiler.
F. Var ligger Parker Hannifins högkvarter?
A. Parker Hannifins huvudkontor ligger i Mayfield Heights, Ohio, i Greater Cleveland. Det grundades 1917 och har varit börsnoterat på NYSE sedan 9 december 1964.