PARKER HF-371-8HB-S snabbkoppling, 3/8 tum, 300 Psi, stål och mässing

Artikel: BX3FNM Modell: HF-371-8HB-S
1 272 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabb kopplare
Body MaterialStål och mässing
Kroppsstorlek3 / 8 "
AnslutningstypSlangstång
Slang inuti Dia.1 / 2 "
LåstypLåsa bollar
Max. Arbetstryck300 psi
Max. Driftstemperatur250 grader F
Min. Driftstemperatur-40 grader F
PläteringZink på stålkropp och hylsa
TätningsmaterialNitril
VentiltypTubular

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekBarb StorlekBody MaterialTråd storlekGängtypKroppsstorlekAnslutningstypSlangkopplingPris
PARKER HF-251-6FP Snabbkoppling, 1/4 tum NPSF, mässing | AC4VWM 30N234 HF-251-6FP3 / 8 "-Mässing3 / 8-18 "Kvinna1 / 4 "NPSF(F) NPT157SEK
PARKER HF-251-6PL snabbkoppling, 1/4 tum, 300 Psi, mässing | AC4VWQ 30N237 HF-251-6PL-3 / 8 "Mässing--1 / 4 "Tryck Lok Slang BarbTryck på85SEK
PARKER HF-371-4MP snabbkoppling, 1/4 tum gängstorlek, mässing | AC4VWT 30N239 HF-371-4MP1 / 4 "-Mässing1 / 4-18 "man3 / 8 "NPTF(M) NPT394SEK
PARKER HF-371-6FP Snabbkoppling, 3/8 tum gängstorlek, mässing | AC4VWU 30N240 HF-371-6FP3 / 8 "-Mässing3 / 8-18 "Kvinna3 / 8 "NPSF(F) NPT266SEK
PARKER HF-371-6PL snabbkoppling, 3/8 tum, 300 Psi, mässing | AC4VWW 30N242 HF-371-6PL-3 / 8 "Mässing--3 / 8 "Tryck Lok Slang BarbTryck på131SEK
PARKER HF-371-8HB snabbkoppling, 3/8 tum, 300 Psi, mässing | AC4VWY 30N244 HF-371-8HB-1 / 2 "Mässing--3 / 8 "SlangstångSlanghår137SEK
PARKER HF-371-8MP-S Snabbkoppling, 1/2 tum gängstorlek, stål och mässing | BX3FNP HF-371-8MP-S--Stål och mässing1 / 2-14 "man3 / 8 "NPTF-707SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER HF-371-8HB-S snabbkoppling, 3/8 tum, 300 Psi, stål och mässing
1 272 kr /enhet