Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER LLD 163 Filter / torktumlare 3/8 tum | AF2PQP 6X511

PARKER LLD 163 Filter/torktumlare 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AF2PQP Modell: LLD 163Korsreferens: 6X511

Få det Maj 14, Tisdag
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
501SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlytande filtertork
förbindelseSAE Flare
Anslutningsstorlek3 / 8 "
Utskuren längd (in.)6-3/4
Total längd6.75 "
Driva. Beskrivning75/25 torkmedelsblandning
R-22 kapacitet (ton)3
TypStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6525
Fartygets höjd (cm)19.81
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseTotal längdPris
PARKER LLD 053 Filter / torktumlare 3/8 In | AF2PQK 6X507 LLD 053SAE Flare5.187 "391SEK
PARKER LLD 083 Filter / torktumlare 3/8 In | AF2PQM 6X509 LLD 083SAE Flare4.437 "453SEK
PARKER LLD 053S Filter / torktumlare 3/8 In | AF2PTA 6X581 LLD 053SLöd4.437 "406SEK
PARKER LLD 163S Filter / torktumlare 3/8 In | AF2PTE 6X585 LLD 163SLöd6"566SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER LLD 163 Filter/torktumlare 3/8 tum
501SEK /enhet