Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER LNV102F-6 Nålventil Rak mässing med låg bly 3/8 | AA8PME 19H216

PARKER LNV102F-6 Nålventil Rak Lågt Bly Mässing 3/8

Finns i lager
Artikel: AA8PME Modell: LNV102F-6Korsreferens: 19H216

Få det Maj 7, Tisdag
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
728SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNålventil
Body MaterialMässing med låg bly
förbindelseSlangar
Passande stilRakt
Hantera materialMässing
Längd1 55 / 64 "
Max. Höjd1 35 / 64 "
Max. Tryck150 psi
TätningsmaterialNeopren
StammtypMässing
Temp. Betyg-45 grader till 250 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8481801050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekJusteringstypBody MaterialLängdMax. FlödeMax. HöjdMax. InloppstryckMax. ArbetstryckPris
PARKER 2A-V4LR-B Nålventil Rak mässing 1/8 tum | AB3AVE 1RBA4 2A-V4LR-B--Mässing2 1 / 64 "0.12 gpm63 / 64 "--2 451 kr
PARKER 2A-V4LN-B Nålventil Rak mässing 1/8 tum | AB3AVF 1RBA5 2A-V4LN-B--Mässing2 1 / 64 "0.12 gpm63 / 64 "--2 452 kr
PARKER 4F-V6LR-SS-GR Nålventil rak 316 rostfritt stål 1/4 tum | AC2JCH 2KLC2 / 4F-V6LR-SS 4F-V6LR-SS-GR--316 Stainless Steel1.875 "0.73 gpm3 35 / 64 "--3 426 kr
PARKER 4F-V6LN-SS-GR Nålventil rak 316 rostfritt stål 1/4 tum | AC2JCJ 2KLC3 / 4F-V6LN-SS 4F-V6LN-SS-GR--316 Stainless Steel1.875 "0.55 gpm3 35 / 64 "--2 896 kr
PARKER 4F-V6LK-SS-GR Nålventil rak 316 rostfritt stål 1/4 tum Fnpt | AC2JCK 2KLC4 / 4F-V6LK-SS 4F-V6LK-SS-GR--316 Stainless Steel1.875 "0.80 gpm3 35 / 64 "--3 776 kr
PARKER 4F-V6LR-B-GR Nålventil Rak mässing 1/4 tum Fnpt | AC2JCL 2KLC5 / 4F-V6LR-B 4F-V6LR-B-GR--Mässing1.875 "0.73 gpm3 35 / 64 "--2 214 kr
PARKER 4F-V6LN-B-GR Nålventil Rak mässing 1/4 tum Fnpt | AC2JCM 2KLC6 / 4F-V6LN-B 4F-V6LN-B-GR--Mässing1.875 "0.55 gpm3 35 / 64 "--2 055 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER LNV102F-6 Nålventil Rak Lågt Bly Mässing 3/8
728SEK /enhet