Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER N5MC2 Male Connector, Nylon, 5/16 Inch Size Tube OD, 1/8 Inch Size Pipe Size | CT7HKH 2GUZ1

PARKER N5MC2 hankontakt, nylon, 5/16 tums storlek rör OD, 1/8 tums storlek rörstorlek

Finns i lager
Artikel: CT7HKH Modell: N5MC2Korsreferens: 2GUZ1

Få det Maj 16, Torsdag
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
63SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelhane Anslutning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekLängdRörstorlekTemp. RäckviddTråd storlekRörstorlekförp. Antal.Pris
PARKER 68 PMT-6-2 hankontakt 3/8 x 1/8 in | AA3GJP 11K655 68 PMT-6-23 / 4 "1.37 "1 / 8 "-40 till 200 grader F1 / 8 "3 / 8 "1150SEK
PARKER 68 PMT-6-4 hankontakt 3/8 x 1 / 4in | AA3GJQ 11K656 68 PMT-6-43 / 4 "1.43 "1 / 4 "-40 till 200 grader F1 / 2 "3 / 8 "1164SEK
PARKER 68 PMT-6-6 hankontakt 3/8 x 3/8 in | AA3GJR 11K657 68 PMT-6-63 / 4 "1.33 "3 / 8 "-40 till 200 grader F3 / 8 "3 / 8 "1156SEK
PARKER 68 PMT-6-8 hankontakt 3/8 x 1/2 in | AA3GJT 11K658 68 PMT-6-87 / 8 "1.38 "1 / 2 "-40 till 200 grader F1 / 2 "3 / 8 "1221SEK
PARKER 68 PMT-8-4 Hankontakt 1/2 x 1/4 in | AA3GJU 11K659 68 PMT-8-47 / 8 "1.72 "1 / 4 "-40 till 200 grader F1 / 4 "1 / 2 "1230SEK
PARKER 68 PMT-8-6 Hankontakt 1/2 x 3/8 In | AA3GJV 11K660 68 PMT-8-67 / 8 "1.52 "3 / 8 "-40 till 200 grader F3 / 8 "1 / 2 "1237SEK
PARKER 68 PMT-8-8 hankontakt 1/2 x 1/2 in | AA3GJW 11K661 68 PMT-8-87 / 8 "1.44 "1 / 2 "-40 till 200 grader F1 / 2 "1 / 2 "1266SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER N5MC2 hankontakt, nylon, 5/16 tums storlek rör OD, 1/8 tums storlek rörstorlek
63SEK /enhet