Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER P2LCX593EEHDDN Magnetventilluftventil 3/8 tum 4-vägs | AC9BAN 3FFC6

PARKER P2LCX593EEHDDN Magnetventil luftkontroll 3/8 tum 4-vägs

Finns i lager
Artikel: AC9BAN Modell: P2LCX593EEHDDNKorsreferens: 3FFC6
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
4 462 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för magnetventil
Ställdon / returSolenoid / Solenoid
Luftventiltyp4-vägs, 2-position
Omgivningstemp. Räckvidd-40 grader till 158 grader C.
KroppsstilKroppsportad
Volymkoefficient2.5
Elektriska anslutningarValveless spole
NEMA-klassificeringNEMA 4, 4X
Totala höjden1.75 "
Total längd10 "
Total bredd1.5 "
Pilotportstorlek3 / 8 "NPT
Rörstorlek3 / 8 "
tryck~~POS=TRUNCDammsug till 232
Vakuumområde232 psig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.576
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDFR

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddStälldon / returOmgivningstemp. RäckviddRörstorlektryck~~POS=TRUNCSpänningVolymkoefficientElektriska anslutningarPris
PARKER B511BB549C Magnetventilventil 1/4 tum 24vdc | AC9AHZ 3FDH5 B511BB549C1.5 "Solenoid / fjäder5 grader till 120 grader F.1 / 4 "20 till 145 psi24 VDC1.415 mm, 3-stifts hane DIN3 185 kr
PARKER B612BB549A Magnetventilluftventil 3/8 tum 24vdc | AC9AJT 3FDK6 B612BB549A1.5 "Solenoid / fjäder5 grader till 120 grader F.3 / 8 "20 till 145 psi24 VDC2.715 mm, 3-stifts hane DIN4 533 kr
PARKER B713BB549A Solenoid Air Control Valve 1/2 tum 24vdc | AC9AJZ 3FDL3 B713BB549A1.5 "Solenoid / luftpilot5 grader till 120 grader F.1 / 2 "35 till 145 psi24 VDC5.915 mm, 3-stifts hane DIN6 903 kr
PARKER B814BB549A Magnetventilventil 3/4 tum 24vdc | AC9AKA 3FDL4 B814BB549A1.5 "Solenoid / fjäder5 grader till 120 grader F.3 / 4 "35 till 145 psi24 VDC715 mm, 3-stifts hane DIN7 252 kr
PARKER B320BB553C Magnetventilventil 1/8 tum 120vac | AC9AKM 3FDN6 B320BB553C1"Solenoid / Solenoid5 grader till 120 grader F.1 / 8 "20 till 145 psi120 VAC0.7515 mm, 3-stifts hane DIN4 170 kr
PARKER B521BB553C Magnetventilventil 1/4 tum 120vac | AC9AKN 3FDN7 B521BB553C1.5 "Solenoid / Solenoid5 grader till 120 grader F.1 / 4 "20 till 145 psi120 VAC1.415 mm, 3-stifts hane DIN5 098 kr
PARKER B622BB553A magnetventil för luftventil 3/8 tum 120vac | AC9AKP 3FDN8 B622BB553A1.5 "Solenoid / Solenoid5 grader till 120 grader F.3 / 8 "20 till 145 psi120 VAC2.715 mm, 3-stifts hane DIN6 159 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER P2LCX593EEHDDN Magnetventil luftkontroll 3/8 tum 4-vägs
4 462 kr /enhet