Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER PR-1-2264-1 Tryckregulator 1/4 tum 0 till 30 psi | AE7BRB 5WRN4

PARKER PR-1-2264-1 tryckregulator 1/4 tum 0 till 30 psi

Finns i lager
Artikel: AE7BRB Modell: PR-1-2264-1Korsreferens: 5WRN4
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
14 662 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckregulator
Body MaterialModifierad PTFE
AnslutningstypPARFLARE
Höjd5 39 / 64 "
Inloppsstorlek1 / 4 "
Längd2.375 "
Max. Tryck120 psi
Max. Temp.150 grader F
Utloppsstorlek1 / 4 "
Tryckjusteringsområde0 till 30 psi
TätningsmaterialPTFE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8481100090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypHöjdLängdMax. TryckTryckjusteringsområdeTätningsmaterialPris
PARKER 14R113FC lufttrycksregulator, miniatyr, 1/4 tums storlek | BT4YVW 14R113FC-------490SEK
RFQ
PARKER R210G02C tryckregulator, hög precision, 1/4 tums storlek | BT4ZJY R210G02C-------5 025 kr
RFQ
PARKER R210G02A tryckregulator, hög precision, 1/4 tums storlek | BT4ZJZ R210G02A-------5 025 kr
RFQ
PARKER 14R013FC lufttrycksregulator, miniatyr, 1/8 tums storlek | BT6GYN 14R013FC-------490SEK
RFQ
PARKER 14R013FC1 lufttrycksregulator, miniatyr, 1/8 tums storlek | BT6HJW 14R013FC1-------490SEK
RFQ
PARKER 14R113FC1 lufttrycksregulator, miniatyr, 1/4 tums storlek | BT6NCQ 14R113FC1-------490SEK
RFQ
PARKER 14R010FC1 lufttrycksregulator, miniatyr, 1/8 tums storlek | BT7GJV 14R010FC1-------490SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER PR-1-2264-1 tryckregulator 1/4 tum 0 till 30 psi
14 662 kr /enhet