Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER QL129HB-4-4 Armbåge 90 graders hane 1/4 x 1/4 tum mässing | AA8PLL 19H193

PARKER QL129HB-4-4 armbåge 90 grader hane 1/4 x 1/4 tum mässing

Finns i lager
Artikel: AA8PLL Modell: QL129HB-4-4Korsreferens: 19H193
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
508SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader hane
Barb Storlek0.25 "
GrundmaterialMetall
Body MaterialMässing med låg bly
AnslutningstypTaggförsedd x MNPT
Max. Tryck150 psi
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd-40 grader till 160 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb StorlekRörstorlekPris
PARKER L129HB-6-4 Armbåge 90 graders hane 0.375 x 1/4 tum mässing | AA8PLM 19H194 L129HB-6-40.375 "1 / 4 "501SEK
PARKER L129HB-6-6 Armbåge 90 graders hane 0.375 x 3/8 tum mässing | AA8PLN 19H195 L129HB-6-60.375 "3 / 8 "523SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER QL129HB-4-4 armbåge 90 grader hane 1/4 x 1/4 tum mässing
508SEK /enhet