Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER TL-504-8HB Nippel, 1/2 tums storlek, slanghulling, tryck för att ansluta, stål

Finns i lager
Artikel: BT7FUW Modell: TL-504-8HB
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
227SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
Body MaterialStål
Kroppsstorlek1 / 2 "
AnslutningstypSlangstång
Slang inuti Dia.1 / 2 "
Max. Arbetstryck300 psi
Max. Driftstemperatur250 grader F
Min. Driftstemperatur-40 grader F
Pläteringzink
VentiltypOgiltig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0428

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstorlekAnslutningstypSlang inuti Dia.Tråd storlekGängtypPris
PARKER TL-254-4FP Nippel, 1/4 tums kroppsstorlek, 1/4-18 tum gängstorlek, stål | BT7FTX TL-254-4FP1 / 4 "NPTF-1 / 4-18 "Kvinna122SEK
PARKER TL-254-2MP Nippel, 1/4 tums kroppsstorlek, 1/8 -27 tum gängstorlek, stål | BT7FUA TL-254-2MP1 / 4 "NPTF-1 / 8-27 "man100SEK
PARKER TL-254-2FP Nippel, 1/4 tums kroppsstorlek, 1/8 -27 tum gängstorlek, stål | BT7FUB TL-254-2FP1 / 4 "NPTF-1 / 8-27 "Kvinna141SEK
PARKER TL-254-6HB Nippel, 1/4 tums storlek, slanghulling, tryck för att ansluta, stål | BT7FUE TL-254-6HB1 / 4 "Slangstång3 / 8 "--167SEK
PARKER TL-254-4MP Nippel, 1/4 tums kroppsstorlek, 1/4-18 tum gängstorlek, stål | BT7FUF TL-254-4MP1 / 4 "NPTF-1 / 4-18 "man80SEK
PARKER TL-504-12MP Nippel, 1/2 tums kroppsstorlek, 3/4-14 tums gängstorlek, stål | BT7FUN TL-504-12MP1 / 2 "NPTF-3 / 4-14 "man352SEK
PARKER TL-504-4HB Nippel, 1/2 Inch Storlek, Slanghulling, Push to Connect, Stål | BT7FUP TL-504-4HB1 / 2 "Slangstång1 / 4 "--200SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER TL-504-8HB Nippel, 1/2 tums storlek, slanghulling, tryck för att ansluta, stål
227SEK /enhet