Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER VS222P-4-2 Reducer Adapter Mässing 1/4 tum x 1/8 tum | AA6HGK 13Y819

PARKER VS222P-4-2 Reducer Adapter Mässing 1/4 tum x 1/8 tum

Finns i lager
Artikel: AA6HGK Modell: VS222P-4-2Korsref: 13Y819
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
55SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReducerande adapter
Body MaterialMässing
AnslutningstypFNPT x MNPT
Hexstorlek3 / 4 "
Längd7 / 32 "
Max. Tryck1000 psi
Rörstorlek1 / 4 "x 1 / 8"
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0023
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekLängdMax. TryckRörstorlekPris
PARKER VS222P-4-4 Reducer Adapter Mässing 1/4 tum x 1/4 tum | AA6HGL 13Y820 VS222P-4-43 / 4 "1.25 "1000 psi1 / 4 "46SEK
PARKER VS222P-6-4 Reducer Adapter Mässing 3/8 tum x 1/4 tum | AA6HGM 13Y821 VS222P-6-47 / 8 "5 / 16 "1000 psi3 / 8 "x 1 / 4"86SEK
PARKER VS222P-8-4 Reducer Adapter Mässing 1/2 tum x 1/4 tum | AA6HGP 13Y823 VS222P-8-41"1 15 / 32 "1000 psi1 / 2 "x 1 / 4"135SEK
PARKER VS222P-8-6 Reducer Adapter Mässing 1/2 tum x 3/8 tum | AA6HGQ 13Y824 VS222P-8-61-1 / 16 "1 15 / 32 "1000 psi1 / 2 "x 3 / 8"154SEK
PARKER VS222P-8-8 Reducer Adapter Mässing 1/2 tum x 1/2 tum | AA6HGR 13Y825 VS222P-8-81-1 / 16 "1 21 / 32 "1000 psi1 / 2 "184SEK
PARKER VS222P-12-6 Reducer Adapter Mässing 3/4 tum x 3/8 tum | AA6HGT 13Y826 VS222P-12-61.375 "1.5 "1000 psi3 / 4 "x 3 / 8"271SEK
PARKER VS222P-12-8 Reducer Adapter Mässing 3/4 tum x 1/2 tum | AA6HGU 13Y827 VS222P-12-81.375 "1 11 / 16 "1000 psi3 / 4 "x 1 / 2"307SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER VS222P-4-2 Reducer Adapter Mässing 1/4 tum x 1/8 tum
55SEK /enhet