Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PECO CONTROL SYSTEMS TA167-007 Fan Coil Termostat Elektronisk Analog | AE8TMZ 6FFX7

PECO CONTROL SYSTEMS TA167-007 Fan Coil Termostat Elektronisk Analog

Finns i lager
Artikel: AE8TMZ Modell: TA167-007Korsreferens: 6FFX7

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 447 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläktrulltermostat
FärgWhite
Kontrollområde50-90 F
Djup1"
VisaAnalog
KapslingstypStyv vinyl
FläktbyteHej-Med-Låg
Fulllastförstärkare @ 120V5.8
Fullförstärkare @ 240VAC2.9
Höjd2 13 / 16 "
Låsta rotorförstärkare @ 120V34.8
Låsta rotorförstärkare @ 240V17.4
MonteringsplatsVertikal
Antal etapper2
Antal omkopplare6
Givartyptermistor
Särskild informationLågspänningstermostat är elektriskt isolerad från linjespänningsomkopplaren
Växla åtgärd0-10 VDC
Byt typ0 till 10 VDC
SystembyteVärme-av-sval
Temp. Inställningar per dagManuell justering
TypElektronisk, analog
du använderFläkt, 2 rör eller 4 rör
Spänning24 VAC eller 110-277 VAC
Bredd4.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.144
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod9032100030
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Differential (Deg. F) (1)
    • Klassad för pilotdrift (125VA)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PECO CONTROL SYSTEMS TA167-007 Fan Coil Termostat Elektronisk Analog
1 447 kr /enhet