Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PEERLESS HÅRDVARA 0-CD-724C87- Vingmutter, Stål Zink, 1/4-20 Gängstorlek, 1-1/2 Inch Wing Span, 10Pk | AE4RUK 5MMZ5

PEERLESS HARDWARE 0-CD-724C87- Vingmutter, stålzink, 1/4-20 gängstorlek, 1-1/2 tums vingbredd, 10pk

Finns i lager
Artikel: AE4RUK Modell: 0-CD-724C87-Korsreferens: 5MMZ5

Få det Maj 15, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

347SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVingmutter
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
Finishzink
Flänsdia.7 / 8 "
Grade2
Höjd9 / 16 "
MaterialStål
Mutter typVingmutter
Fastighetsklass2B
Rockwell HårdhetHB 82-92
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypStandard
Ving span1-1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-CD-724C87- Vingmutter, stålzink, 1/4-20 gängstorlek, 1-1/2 tums vingbredd, 10pk
347SEK /packa