Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PEERLESS HARDWARE 0-DE-720AS7- Wing Nut, Steel, 5/16-18 Thread Size, 1-5/8 Inch Wing Span, 10Pk | AE4RUE 5MMZ0

PEERLESS HARDWARE 0-DE-720AS7- Vingmutter, stål, 5/16-18 gängstorlek, 1-5/8 tum vingbredd, 10pk

Finns i lager
Artikel: AE4RUE Modell: 0-DE-720AS7-Korsreferens: 5MMZ0
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
549SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVingmutter
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
FinishEnkel
Flänsdia.7 / 8 "
Grade2
Höjd1"
MaterialStål
Mutter typVingmutter
Fastighetsklass2B
Rockwell HårdhetHB 82-92
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypStandard
Ving span1-5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-DE-720AS7- Vingmutter, stål, 5/16-18 gängstorlek, 1-5/8 tum vingbredd, 10pk
549SEK /packa