Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PEERLESS HARDWARE 0-EF-700E17- Wing Nut, Iron Zinc, 3/8-16 Thread Size, 1-5/8 Inch Wing Span, 10Pk | AE4RTN 5MMX5

PEERLESS HARDWARE 0-EF-700E17- Vingmutter, järnzink, 3/8-16 gängstorlek, 1-5/8 tum vingspann, 10pk

Finns i lager
Artikel: AE4RTN Modell: 0-EF-700E17-Korsreferens: 5MMX5
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
457SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVingmutter
GrundmaterialFormbart järn
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
Finishzink
Flänsdia.5 / 8 "
Grade2
Höjd13 / 16 "
MaterialFormbart järn
Mutter typVingmutter
Fastighetsklass2B
Rockwell HårdhetHB 82-92
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypStandard
Ving span1-5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-EF-700E17- Vingmutter, järnzink, 3/8-16 gängstorlek, 1-5/8 tum vingspann, 10pk
457SEK /packa