Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PEERLESS HARDWARE 0-GH-816ES7- Wing Nut, Steel, 1/2-13 Thread Size, 3 Inch Wing Span, 10Pk | AE4RWG 5MNE4

PEERLESS HARDWARE 0-GH-816ES7- Vingmutter, stål, 1/2-13 gängstorlek, 3 tums vingbredd, 10pk

Finns i lager
Artikel: AE4RWG Modell: 0-GH-816ES7-Korsreferens: 5MNE4

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 019 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVingmutter
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/2 "-13
FinishEnkel
Flänsdia.1"
Grade2
Höjd3 / 4 "
MaterialStål
Mutter typVingmutter
Fastighetsklass2B
Rockwell HårdhetHB 82-92
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypStandard
Ving span3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6075
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-GH-816ES7- Vingmutter, stål, 1/2-13 gängstorlek, 3 tums vingbredd, 10pk
1 019 kr /packa