Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PEERLESS 3-030-03-B6- Remskiva Block Fibre Rope Fixed Eye | AA7JNL 16A340

PEERLESS 3-030-03-B6- Remskiva Block Fibröst Rep Fixed Eye

Finns i lager
Artikel: AA7JNL Modell: 3-030-03-B6-Korsreferens: 16A340
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
373SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRemskiva
TillbehörstypFixat öga
Bearing TypeEnkel
Djup1.156 "
Designad förFiberrep
Ögonkrok inuti Dia.11 / 32 "
FinishIngen
Längd23 / 32 "
Rep Dia.1 / 4 "
Skiva Inside Dia.25 / 32 "
SkivmaterialMässing
Skiva utanför Dia.1"
Skivbredd11 / 32 "
Bredd1.156 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8431100010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddTillbehörstypDjupDesignad förFinishLängdMonteringshål Dia.Rep Dia.Pris
PEERLESS 3-010-03-56- Remskivans ytterdiameter 3/4 tum Id 17/32 tum | AA7JNH 16A337 3-010-03-56-27 / 32 "Fixat öga27 / 32 "FiberrepElektrogalvaniserad17 / 32 "-3 / 16 "117SEK
PEERLESS 3-010-03-B6- Remskiva Fibert rep fast öga | AA7JNJ 16A338 3-010-03-B6-27 / 32 "Fixat öga27 / 32 "FiberrepIngen17 / 32 "-3 / 16 "308SEK
PEERLESS 3-030-03-56- Remskiva Block Ytterdiameter 1 tum Id 25/32 tum | AA7JNK 16A339 3-030-03-56-1.156 "Fixat öga1.156 "FiberrepElektrogalvaniserad23 / 32 "-1 / 4 "130SEK
PEERLESS 3-050-03-56- Remskiva Block Ytterdiameter 1-3 / 8 tum Id 1-1 / 32 tum | AA7JNM 16A341 3-050-03-56-1 11 / 32 "Fixat öga1-13 / 32 "FiberrepElektrogalvaniserad27 / 32 "-5 / 16 "140SEK
PEERLESS 3-050-03-B6- Remskiva Block Ytterdiameter 1-3 / 8 tum Id1-1 / 32 tum | AA7JNN 16A342 3-050-03-B6-1 11 / 32 "Fixat öga1-13 / 32 "FiberrepIngen27 / 32 "-5 / 16 "540SEK
PEERLESS 3-070-03-56- Remskiva Block Fibre Rep Fixed Eye | AA7JNP 16A343 3-070-03-56-1 21 / 32 "Fixat öga1-21 / 32 "FiberrepElektrogalvaniserad31 / 32 "-3 / 8 "172SEK
PEERLESS 3-070-03-B6- Remskiva Block Ytterdiameter 1-1 / 2 Id 1-3 / 32 tum | AA7JNQ 16A344 3-070-03-B6-1 21 / 32 "Fixat öga1-21 / 32 "FiberrepIngen31 / 32 "-3 / 8 "572SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PEERLESS 3-030-03-B6- Remskiva Block Fibröst Rep Fixed Eye
373SEK /enhet