Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PELICAN 1170 skyddsfodral, 11-5/8 tum total längd, 3-3/4 tum totalt djup | AA4TTN 13D707

PELICAN 1170 skyddsväska, 11-5/8 tum total längd, 3-3/4 tum totalt djup

Finns i lager
Artikel: AA4TTN Modell: 1170Korsreferens: 13D707
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
1 147 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkyddsfodral
Nedre djupet2-5 / 64 "
FärgSvart
Insida djup3.156 "
Inre längd10 35 / 64 "
Inre bredd6 3 / 64 "
SpärrDubbel kast
Lock Djup1-5 / 64 "
MaterialSampolymerpolypropen
Tillverkare Serier1170
Övergripande djup3-25 / 32 "
Total längd11 41 / 64 "
Total bredd8 11 / 32 "
Volym0.12 cu. ft.
Volymkapacitet0.12 cu. ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1475
Fartygets höjd (cm)22.61
Fartygets längd (cm)30.99
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod4202999000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Designad med en Pick N Pluck-teknik med ett krystat lockskum för att skydda känslig elektrisk och elektronisk utrustning från damm, vatten och stötar
    • Har en automatisk tryckutjämningsventil för att balansera det inre trycket och hålla vattnet ute och O-ringstätningen för motstånd mot frätande vätskor
    • Levereras med beslag i rostfritt stål och lättöppnade dubbla spärrar
    • Överdimensionerat fällhandtag för bärbarhet

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
PELICAN 1170 Skyddsväska 11-41 / 64 tum Längd | AA4TTP 13D708 1170Olive Drab Green1 059 kr
PELICAN 1170 Skyddsfodral 11-41 / 64 tum längd orange | AA4TTQ 13D709 1170Orange1 029 kr
PELICAN 1170 Skyddsväska 11-41 / 64 tum längd Silver | AA4TTR 13D710 1170Silver1 059 kr
PELICAN 1170 Skyddsväska 11-41 / 64 tum längd Desert Tan | AA4TTT 13D711 1170Desert Tan1 041 kr
PELICAN 1170 Skyddsfodral 11-41 / 64 tum längd gul | AA4TTU 13D712 1170Gul1 029 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PELICAN 1170 skyddsväska, 11-5/8 tum total längd, 3-3/4 tum totalt djup
1 147 kr /enhet